TRUSCO
TRUSCOの グリスニップル・オイル窓
TRUSCOの グリースニップル
グリスニップル67.5°タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
39276169
品番
TGNB-R1/4
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
接続口径
R(PT)1/4
タイプ
B型
材質
黄銅棒
トラスコ品番
114-5811
質量(g)
66
表面処理
ニッケルメッキ