TRUSCO
TRUSCOの グリスニップル・オイル窓
TRUSCOの グリースニップル
グリスニップル90°タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
39276187
品番
TGNC-U1/4
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
接続口径
U1/4 28山
タイプ
C型
材質
黄銅棒
トラスコ品番
114-5813
質量(g)
37
表面処理
ニッケルメッキ