TAB-C-W 名刺型腕章(ソフトタイプ) TRUSCO 39276826 TAB-C-W 名刺型腕章(ソフトタイプ) TRUSCO 39276826 TAB-C-W 名刺型腕章(ソフトタイプ) TRUSCO 39276826

名刺型腕章(ソフトタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39276826 品番 TAB-C-W
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
材質PVC(軟質)、バンド:ナイロン(面ファスナー) トラスコ品番114-8441 厚さ(mm)0.5 ホワイト 質量(g)14 タイプソフト 縦(mm)90 横(mm)146 表示内容無地 中紙サイズ(mm)70×112 中紙寸法縦(mm)70 中紙寸法横(mm)112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
電気設備施工現場にて
建設業・工事業

良いところ;安全ピンでつけるところがハトメ加工してあり良いと思って購入。
改善してほしいところ;腕章のバンドがゴム仕様になっていると更に良いと思う。現状、伸びないので装着に時間がかかるとのこと。

対象商品:
39276826
2022-08-13
用途:
スキーのチケットホルダー
自動車・二輪車・自転車関連業

スキーのチケットホルダーにしました。
現場かんはありますが、見えれば良いので十分です。
おしゃれスキーヤーにはお勧めしません。

対象商品:
39276835
2021-05-21
用途:
工場内作業
製造業

見ただけで職域がはっきりわかるように導入しました。思ったより効果的でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする