TRUSCO
TRUSCOの 電線/ケーブル
TRUSCOの 汎用ケーブル
TRUSCOの VFF
VVFケーブル(1.6mm×2cタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39278323
品番
TVVF1.6-2C-5VI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,440
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
芯数
2
全長(m)
5
色
紫
トラスコ品番
115-1222
材質
銅、ビニール
質量(kg)
0.44
定格
600V-18A
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表