※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPR2024-BK 樹脂製プッシュリベット TRUSCO 39278463 TPR2024-BK 樹脂製プッシュリベット TRUSCO 39278463 TPR2024-BK 樹脂製プッシュリベット TRUSCO 39278463 TPR2024-BK 樹脂製プッシュリベット TRUSCO 39278463 TPR2024-BK 樹脂製プッシュリベット TRUSCO 39278463

樹脂製プッシュリベット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 39278463 品番 TPR2024-BK
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
材質ナイロン6(UL94V-2) 穴径(Φmm)2.1 トラスコ品番115-4129 高さ(mm)2.4 質量(g)1.3 引抜強度(N[kgf])3 適合厚さ(mm)0.6〜1.2 フランジ径(Φmm)4.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39274997
2020-05-29
用途:
自動車の修理

自動車のドアバイザー取付用として購入しました。純正部品とほぼ同じだったので安心して使用することができました。

2人が参考にしています
対象商品:
39272416
2020-01-16
用途:
クルマのサイドバイザーの止め
建設業・工事業

ぴったり合いました。助かりました。運転中とんだらたいへんなので、満足してます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする