TRUSCO
TRUSCOの 洗濯用品
TRUSCOの 物干し/スタンド
万能干しネット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39278768
品番
OBNN-40
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
115-3490
材質
ネット:ポリエチレン、枠:鉄(ポリエチレン被覆)
幅(mm)
400
色
青
高さ(mm)
550
質量(g)
560
奥行(mm)
350
耐荷重(kg)
5