電話台

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番123-1270 注文コード39278813 品番TC5035NA-BK
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はトラスコ品番4種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)730 間口(mm)500 奥行(mm)350 トラスコ品番123-1270 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、脚部:スチール(粉体塗装) 質量(kg)7.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39278829
2020-03-11
用途:
エレホールに設置
サービス業

見た目良し。人目に付く場所においてますが、この料金でこの仕上がり具合であれば満足いきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする