HKJ-190-L ベルトで止めるフック自在フックタイプ TRUSCO 39278953 HKJ-190-L ベルトで止めるフック自在フックタイプ TRUSCO 39278953

ベルトで止めるフック自在フックタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39278953 品番 HKJ-190-L
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
トラスコ品番115-8079 長さ(mm)133 幅(mm)50 質量(g)38 適合サイズ(Φmm)約30〜38 材質ポリカーボネート 種類スナップフック 使用荷重(kg)5 材質(ベルト)面ファスナー 入口寸法(mm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする