TRUSCO
TRUSCOの マスク保管用品
マスクケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39279373
品番
TMCW-1
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
塩化ビニール樹脂(PVC)
色
ホワイト
幅(mm)
140
奥行(mm)
113
高さ(mm)
215
収納数
1
質量(g)
528
トラスコ品番
114-3842