TRUSCO
TRUSCOの マスク保管用品
マスクケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39279389
品番
TMCW-3
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
材質
塩化ビニール樹脂(PVC)
色
ホワイト
幅(mm)
416
奥行(mm)
110
高さ(mm)
214
収納数
3
質量(kg)
1
トラスコ品番
114-3843