アーマードトップインナーウエア

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39279493 品番 SK-625(04-625)
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない
伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。
普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。
もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。
胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。

胸囲(cm)98 袖丈(cm)51 着丈(cm)73 適応身長(cm)165〜180 材質ポリエステル サイズXL

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39279484
2019-10-17
用途:
バイクの運転時
岐阜県立中津川工業高等学校 様 (教育・研究機関)

着心地も良く、適度なクッション性を備えていると思います。サーキットを走るような場合には、ちょっと心配ですが、サンデーライダーには丁度良いと思います。

対象商品:
39279475
2018-04-17
用途:
バイクの乗車時

今までは、ガードのついたジャケットを着用して結構な重さがあるので、普段使用しているジャケットを着用したいと感じていました。ただ、転倒時ことを思うと不安でしたが、このインナーウェアは軽いし、着心地もよく、ガードもしっかりしているので安心して普通のジャケットを着用することができました。

2人が参考にしています
対象商品:
39279475
2014-11-14
用途:
防寒と外の作業。バイク

サイズは丁度当たりました。通販はこれがまず大事です。(腕の太い人は通すのに苦労するかも?)・

下着感覚できれるのがいいが重量があり外装着のプロテとあまり変わらないのでもう少し低価格にならないかと?
この価格なら普通の外プロテを買う人が多いと思います。(バイク専用で使用するなら)

なので半分は防寒としてきています。

バイク使用時は胸部の保護は期待できませんので別に胸部のみのプロテを併用すると防風効果があり快適。

石油匂いは洗濯とか経年でとれてくると思いますが。。。様子見てみます。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする