※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパッタシート デラックス(両面コーティング)ハトメなしタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39279574 品番SPS-6HN
参考基準価格(税別)¥47,040 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ハトメ数なし 種別6号 トラスコ品番114-4837 材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工 長さ(mm)2920 幅(mm)1920 質量(kg)4.26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする