タスキ型安全ベスト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39279678 品番 TTAB-G
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
トラスコ品番114-4961 材質テープ:塩化ビニール(PVC) 質量(g)240 着丈(cm)52 色(本体)ゴールド 胴回り(cm)100〜120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39279678
2022-07-22
用途:
トンネル工事現場監督
株式会社ジオダイナミック 様 (建設業・工事業)

反射体だけのものが好きで購入しました。
以前は少々高い製品を使用していましたが、値段の割に丈夫で遜色のない製品です。
大変気に入っています。

対象商品:
39279696
2022-08-30
用途:
草刈り
その他業種

コストパフォーマンス最高。黄色よりも厚さを軽減できるように思います。

対象商品:
39279678
2019-09-29
用途:
JR関係の作業 黄色の安全ベストを着用しないといけない
建設業・工事業

今回は予備として2枚目の購入ですがお値段の割には品質は最高だと思います。仕事仲間から購入したいと言う声もあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする