TRUSCO
TRUSCOの 道路用品
TRUSCOの 保安・工事灯
TRUSCOの コーン用セーフティライト
電池式LED警告灯
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39279714
品番
TLWL-B
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
色
青
色(本体)
青
トラスコ品番
114-4965
材質
ゴム部:TPR、本体:PC
高さ(mm)
33
質量(g)
125
電源
単4アルカリ電池×3個(別売)
LED使用数(個)
青×12・白×3
径(mm)
100