TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの コンテナキャリー
ショッピングトロリー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39280448
品番
TST-45-B
参考基準価格(税別)
¥5,640
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
青
トラスコ品番
114-8457
有効内寸法・間口(mm)
310
材質
本体:ポリエチレン(PE)、ハンドル:ABS
幅(mm)
500
高さ(mm)
400
質量(g)
1.9
奥行(mm)
390
容量(L)
45
キャスター(mm)
36
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
有効内寸法・奥行(mm)
445
有効内寸法・高さ(mm)
355