※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ベルト研磨
TRUSCOの ハンディ用
エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルトジルコニアタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
39280579
品番
TSB30-100
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
粒度
100
幅(mm)
30
ベルト長さ(mm)
540
トラスコ品番
115-1117
砥材
ジルコニア(Z)(青)
質量(g)
200
基材
布