※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルトジルコニアタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20本) 注文コード 39280588 品番 TSB30-120
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
粒度120 幅(mm)30 ベルト長さ(mm)540 トラスコ品番115-1119 砥材ジルコニア(Z)(青) 質量(g)200 基材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-29
用途:
木材等の研磨
立川自動車整備工場 様

30x540のサイズはホームセンター等にも無かったので、モノタロウで取扱いがあるのが有難い。
まだ使ってはいないが、スペアとして購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする