※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ベルト研磨
TRUSCOの ハンディ用
エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルトジルコニアタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
39280597
品番
TSB30-180
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
粒度
180
幅(mm)
30
ベルト長さ(mm)
540
トラスコ品番
115-1120
砥材
ジルコニア(Z)(青)
質量(g)
200
基材
布