電工バケツ用アタッチメント

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39280807 品番 TADB-300-AT
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
材質ポリエチレン材、ポケット:帆布 トラスコ品番115-1132 適合本体TADB-300 ブラック 高さ(mm)300 質量(g)420 径(mm)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89622486
2023-03-17
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

丸バケツではない工具袋で高さ200mmのアタッチメントを探していました。
ちょうどいい高さと扱いやすさで助かりました。

対象商品:
89622495
2022-10-11
用途:
大工道具の整理
サービス業

様々な工具が収納できて使いやすいです。
特にペンチやカッターなど細長い物がしっかりと収納できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする