TRUSCO
TRUSCOの 電線/ケーブル
TRUSCOの 汎用ケーブル
TRUSCOの VFF
VVFケーブル(2.0mm×2cタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39281306
品番
TVVF2.0-2C-10FY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,430
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
芯数
2
全長(m)
10
色
蛍光黄
トラスコ品番
115-1262
材質
銅、ビニール
質量(kg)
1.14
定格
600V-23A
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表