※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂ガラス粘着テープ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39282137 品番 TF013-25X10
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
茶褐色 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.13 基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE) トラスコ品番115-6376 材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)25 厚さ(mm)0.13 質量(g)74 長さ(m)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39282103
2020-12-07
用途:
シーラー補修

梱包作業に使うヒートシーラーにおいて、高熱にさらされ焼け焦げてくるフッ素シートの定期的な交換は必須です。使用箇所によってのり付き、のりなしを使い分けています。約1ヶ月で交換しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする