十字穴付六角ボルト(スチール・全ねじタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(80本) 注文コード 39282243 品番 Y306-0406
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
ねじの呼びM4 長さ(mm)6 頭高さH(mm)2.8 ねじピッチ(mm)0.7 二面幅(mm)7 トラスコ品番115-7690 種別全ねじ 材質スチール 質量(g)95.1 表面処理三価クロメート 穴の形状十字穴 強度区分4.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39288997
2021-12-23
用途:
バイク整備

小箱だと使い切れないんで、少量での販売は助かります。

対象商品:
39289076
2021-04-11
用途:
修理パーツ
ヤマモト 様 (サービス業)

地元ではスパナとドライバー両方が使用できるボルトは購入できない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2129:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする