KTOIS-5S 携帯トイレ TRUSCO 39282557

KTOIS-5S 携帯トイレ TRUSCO 39282557
KTOIS-5S 携帯トイレ TRUSCO 39282557
KTOIS-5S 携帯トイレ TRUSCO 39282557

携帯トイレ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード39282557品番KTOIS-5S
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

一般的な1日のトイレの回数分セットした簡易的なトイレです。500CCタイプ、中の粉が尿を入れると30秒位でゼリー状になります。吸水ポリマーが優れており速乾性を発揮します。使用後のゴミ袋も付いてます。ゴミも可燃ごみとして捨てられます。

用途緊急用のトイレとして。防災対策用品として。トラスコ品番115-8435材質凝固剤:吸水ポリマー、携帯トイレ本体:ポリエチレン、携帯トイレ開口部:紙幅(mm)15質量(g)83縦(mm)320横(mm)135
注意
※用途以外のご使用は避けてください。※体質、体調により尿に異常がある場合、固まりにくいことがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする