ミニター
ミニターの ベルト研磨
ミニターの ハンディ用
サンドベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(30本)
注文コード
39282844
品番
SA1011
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
切削力が強く、しかも目づまりがしにくいミニベルトサンダー用スタンダードタイプのサンドベルトです。
粒度
♯80
ベルト幅(mm)
6
仕様
金属加工用
トラスコ品番
751-0306
質量(g)
55
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
全周(mm)
300