テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:ステンレス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39284657 品番TNB-1424-SUS
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
毛材ステンレス(SUS304) 全長(mm)135 外径(Φmm)24 軸径(Φmm)4.1 トラスコ品番116-3002 質量(g)28 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 線径(mm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする