TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション取付金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
39287938
品番
EGW-TNPKN-YG
参考基準価格(税別)
¥6,070
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
均等積載量(kg/段)
120
色
ヤンググリーン
トラスコ品番
125-6550
質量(kg)
1.06
高さ(mm)
662
奥行(mm)
60
材質(本体)
スチール
間口(mm)
34