TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1セット(55本)
注文コード
39287999
品番
Y154-0306
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
トラスコ品番
115-7427
質量(g)
40.3
種別
全ねじ
材質
スチール
表面処理
ニッケルメッキ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
10.9