BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 水道・空調配管用工具
BBKテクノロジーズの 配管用ベンダー
BBKテクノロジーズの レバー式チューブベンダー
ステンレス専用チューブベンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39288243
品番
564-FHT-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥69,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス管だけでなく銅管の曲げ加工も安心して楽に行えます。
チューブ外径(inch)
3/8
曲げ半径(mm)
23.81
全長(mm)
435
質量(kg)
2
高さ(mm)
110