ポリアセタール樹脂ベアリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39288683 品番 TBPM8030
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
内径(mm)3 外径(mm)8 幅(mm)3 トラスコ品番115-5996 材質樹脂材質:POM(ポリアセタール)、ボール:SUS316/SUS304、POM(ポリアセタール) 質量(g)0.18 荷重19.6N(目安)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする