TRUSCO
TRUSCOの ベアリング(軸受)
TRUSCOの 樹脂/プラスチック
TRUSCOの 標準タイプ(穴あき)
ポリアセタール樹脂ベアリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39288708
品番
TBPM10060
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
内径(mm)
6
外径(mm)
10
幅(mm)
2.3
トラスコ品番
115-5988
材質
樹脂材質:POM(ポリアセタール)、ボール:SUS316/SUS304、POM(ポリアセタール)
質量(g)
0.16
荷重
19.6N(目安)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方