※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(スチール・半ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1セット(16本)
注文コード
39288769
品番
Y154-0340
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
スチール
種別
半ねじ
頭部形状
六角穴付き
表面処理
ニッケルメッキ
トラスコ品番
115-7595
質量(g)
45
穴の形状
六角穴
強度区分
10.9