TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角穴付ボルト
十字穴付六角ボルト(スチール・全ねじタイプ)
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1セット(15本)
ねじの呼び
M5
注文コード
39289006
品番
Y306-0550
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
50
頭高さH(mm)
3.5
ねじピッチ(mm)
0.8
二面幅(mm)
8
トラスコ品番
115-7702
種別
全ねじ
材質
スチール
質量(g)
107.7
表面処理
三価クロメート
穴の形状
十字穴
強度区分
4.8