TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角穴付ボルト
十字穴付六角ボルト(スチール・全ねじタイプ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1セット(33本)
注文コード
39289024
品番
Y306-0610
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
10
頭高さH(mm)
4
ねじピッチ(mm)
1
二面幅(mm)
10
トラスコ品番
115-7704
種別
全ねじ
材質
スチール
質量(g)
119
表面処理
三価クロメート
穴の形状
十字穴
強度区分
4.8