TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの その他ボルト
十字穴付六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1セット(40本)
注文コード
39289155
品番
Y303-0406
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
材質
ステンレス
種別
全ねじ
トラスコ品番
115-7718
質量(g)
45.6
穴の形状
十字穴
強度区分
A2-50