ヒートシールスティック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39289327 品番HSS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

圧力、真空システムのピンホール又は漏洩箇所を短時間(約30秒)でしかも永久的に修理します。修理箇所を加熱してスティックを押し当てるだけで修理は完成します。
磁器、アルミ、ガラス、真鍮、銅などの金属に使用できます。

用途冷凍、空調の配管やエバポレーターのピンホール、傷などの修理に最適です。 トラスコ品番494-8441 直径(Φmm)9.5 質量(g)15 耐圧(MPa)3.1 寸法(cm)10.5 耐熱温度(℃)177 危険物の類別非危険物
注意
※炎を直接スティックに当てないよう注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39289327
2023-03-05
用途:
機械の補修
有限会社 名和総工 様 (建設業・工事業)

アルミフィンの破損の補修を頼まれて 部品の全交換は費用がかなりかかるので試しに使ってみました
温度に気をつけて使う必要がありますが無事に修理出来ました
耐圧検査も問題無くクリアしました(4M/pa)
あとは耐用年数が どれくらいかですね!

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする