TRUSCO
TRUSCOの クラフトテープ
カラークラフトテープ(1巻単位)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39289925
品番
TKT-50-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
クラフト紙
種類
ラミネートタイプ
粘着剤
ゴム系
トラスコ品番
115-8509
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.14
質量(g)
305
長さ(m)
50