校正証明書付トルクレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39290754 品番 ATQ-380-PF
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。

締付トルク(N・m)38 用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止 接続口径1/4×3/4 質量(g)400 ナットサイズ(inch[mm])3/8・22 校正証明書付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする