薄葉紙

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200枚) 注文コード39291928 品番TUYW-7854
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質薄葉紙 トラスコ品番116-2137 幅(mm)788 質量(kg)1.2 奥行(mm)545

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:543

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
商品発送時の緩衝材として
製造業

これまで使用していたもの(他社商品)と比べると若干光沢があります。好みはあるかもしれませんが、当社ではまったく問題なく使用できています。コスパが良いのでうれしいです。

対象商品:
39291928
2024-04-14
用途:
包装
不動産業

ひな人形、五月人形、正月用品等を保管する時に使用しました。着物のたとうの内側にも使う予定です。

対象商品:
39291928
2023-11-08
用途:
お茶の包装
はばねろ工房 様 (製造業)

光沢面とマット面がはっきりして使いやすかったのでリピート購入です。

対象商品:
39291928
2022-12-29
用途:
梱包用
y.a Dream 様 (サービス業)

2回目の購入です。
ラッピング用と梱包用で薄葉紙の種類を変えてますが、こちは梱包時の隙間に使用してます。
少しはりがある薄葉紙なのでとても使いやすいです!

対象商品:
39291928
2021-09-11
用途:
土ものや木工製品などの商品を包むとき
卸売・小売業

この薄葉紙は長年使っています。主に陶器類や木工製品などの商品を包むときに使っています。この薄葉紙に包むと商品の取り扱いが丁寧であることが、お客様に伝わりますし、高級感も若干ですが出ます。薄くてやわらかく、商品を包みやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39291928
2021-06-21
用途:
ネットショップの商品梱包
その他業種

柔らかく大きすぎず、思ったより丈夫です使い良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
39291928
2021-04-24
用途:
梱包
製造業

梱包する時に欲しくて購入しました。
素材も良かったです!

対象商品:
39291928
2021-06-06
用途:
絵画の梱包
C&CEXPRESS 様 (運輸・通信業)

もう少し、寸法の大きい物が欲しい。ロール状の物が欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする