巻クラフト紙

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39291937 品番TMK50-90
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質クラフト紙 トラスコ品番116-2157 幅(mm)900 厚さ(mm)0.07 質量(kg)1.35 長さ(m)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39291937
2025-05-27
用途:
梱包、ラッピング
その他業種

贈り物を送る時のクッション材にもなるのと、カジュアルな花束をプレゼントする時ラッピングに使えて助かります。

2025-03-30
用途:
保管時の簡易包装

早急に出荷して頂きありがとうございました。
使いやすい幅でした。

対象商品:
39291937
2024-05-02
用途:
印刷物の梱包
建設業・工事業

全体的に、とても良い巻クラフト紙です。梱包やラッピングににおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする