曜日別特売
D6000-5K-100A-1.5T-FF フランジパッキン D6000(外パッキン・5K) TRUSCO 39292786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D6000-5K-100A-1.5T-FF フランジパッキン D6000(外パッキン・5K) TRUSCO 39292786
D6000-5K-100A-1.5T-FF フランジパッキン D6000(外パッキン・5K) TRUSCO 39292786

フランジパッキン D6000(外パッキン・5K)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)100
厚さ(mm)1.5
内容量1枚注文コード39292786品番D6000-5K-100A-1.5T-FF
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
呼び径(A)100厚さ(mm)1.5材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴムトラスコ品番116-2719質量(g)53呼び径(B)4使用圧力5Kボルト穴中心径(C)(Φmm)165ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19外径(mm)200内径(mm)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする