曜日別特売
D6000-5K-300A-2T-FF フランジパッキン D6000(外パッキン・5K) TRUSCO 39292978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D6000-5K-300A-2T-FF フランジパッキン D6000(外パッキン・5K) TRUSCO 39292978
D6000-5K-300A-2T-FF フランジパッキン D6000(外パッキン・5K) TRUSCO 39292978

フランジパッキン D6000(外パッキン・5K)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)300
厚さ(mm)2
内容量1枚注文コード39292978品番D6000-5K-300A-2T-FF
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
呼び径(A)300厚さ(mm)2材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴムトラスコ品番116-2740質量(g)230呼び径(B)12使用圧力5Kボルト穴中心径(C)(Φmm)390ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)23外径(mm)430内径(mm)321
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする