ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
拡張入力モジュール SJシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39293143
品番
J-16ND3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
オン電圧/電流:DC19.0V/3.5mA
オフ電圧/電流:DC7.0V/0.5mA
応答時間
(オフ→オン)最大10ms、標準2ms
(オン→オフ)最大10ms、標準3ms
入力点数
16点(シンク/ソース)
入力インピーダンス(Ω)
6.8kΩ(DC24V)
電流(mA)
(主電源側必要)最大40
動作電圧
DC21.6~26.4V
コモン仕様
4(4点/コモン)
入力電流(mA)
4/DC24V(最大:5/DC26.4V)
入力電圧範囲(V)
DC24
入出力占有点数
入力/16点
ピーク電圧(V)
DC26.4