曜日別特売
D6000-10K-50A-3T-FF フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCO 39293459

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D6000-10K-50A-3T-FF フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCO 39293459
D6000-10K-50A-3T-FF フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCO 39293459

フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)50
厚さ(mm)3
内容量1枚注文コード39293459品番D6000-10K-50A-3T-FF
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
呼び径(A)50厚さ(mm)3材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴムトラスコ品番116-2808質量(g)86呼び径(B)2使用圧力10Kボルト穴中心径(C)(Φmm)120ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19外径(mm)155内径(mm)61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする