KS-8840PR3-SG プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ) 39293502

KS-8840PR3-SG プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ) 39293502
KS-8840PR3-SG プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ) 39293502
KS-8840PR3-SG プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ) 39293502
KS-8840PR3-SG プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ) 39293502
KS-8840PR3-SG プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ) 39293502

プッシュ式レジスター断熱密閉型

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)130
内容量1個注文コード39293502品番KS-8840PR3-SG
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時)
プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付(ABS樹脂成形網)。
前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。

寸法A(mm)130寸法B(mm)97寸法C(Φmm)99寸法D(mm)19寸法E(mm)79種類角型レジスター材質ABS樹脂シルバーグレー適合パイプSU100(内径Φ100)通気量(m3/h)(9.8Pa時)29.4
注意
※レジスターはグリルの着脱のため、必要寸法以上壁から離す必要があります。また壁汚れを考慮して、可能な限りコーナーや梁等から離して施工して下さい。
※適合パイプΦ154にご使用の際は、付属パイプアダプターをお使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39293502
2023-07-09
用途: 部屋のグレードUP
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

24時間換気をおしゃれな物に取り換える事でお部屋がグレードUPするので満足しています。

対象商品 : 39293502
2019-12-09
用途: DAYで室内換気口の取り換え。
その他業種

壊れた換気口の後にぴったし収まりました。OKです。

対象商品 : 39293502
2019-07-11
用途: 古くなった同商品と交換
その他業種

女性の私でも簡単に交換できました。
見た目も機能も新品になって満足です。

対象商品 : 39293502
2018-03-28
用途: マンションの排気口に
その他業種

古い換気扇を取り外して、ただ押し込むだけでした。女性でもビックリするほど簡単でした。あとは両面テープで固定するだけ。フィルターは別売りですので、合わせて購入することを忘れずに。

1が参考にしています
対象商品 : 39293502
2017-10-27
用途: 換気口
電気・ガス・熱供給・水道業

密閉型と有ったので、選択購入したが、期待していた程の密閉性が無かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする