曜日別特売
KS-77P-SG 換気用フード NASTA(ナスタ) 39293624

KS-77P-SG 換気用フード NASTA(ナスタ) 39293624
KS-77P-SG 換気用フード NASTA(ナスタ) 39293624

換気用フード

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シルバーグレー
内容量1個注文コード39293624品番KS-77P-SG
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)

外寸法(高さH×幅W)(mm)200×250材質AES樹脂適合レジスター/KS-6040P2・44P・6010P(150×200)シルバーグレー取付穴径(Φmm)4取付穴ピッチ(mm)H178×W228有効換気面積(cm2)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: 倉庫換気扇のフード交換用
農・林・水産業

元々付いていた換気扇フードがかなり出っ張った形状のもので、D型倉庫の屋根から落ちる雪でもぎ取れていました。
同じ形状の物を購入しても同じ事になるし、取り付けサイズ(縦横長さ)が違うのですが、出っ張りの少ないこの商品を選択しました。
サイズが違う為塞がらない壁側部分は、塩ビ番(モノタロウ注文コード:12010874)を切って、このフードをネジ留めして対応しました。
出っ張りが少ない為、想定通り落雪は掛らずに良い感じです。
塩ビ番で塞いだ分排気面積が小さくなっているとは思いますが、換気扇の排気能力にも影響はないと思っています。
色はシルバーグレーを選びましたが、かなり白いです。

1が参考にしています
対象商品 : 39293624
2024-11-08
用途: 換気フードの取り替え
建設業・工事業

築古の家のフードが劣化してバラバラになったので本品に取り替えた。樹脂製なので紫外線による劣化はある程度、仕方がないと思うが耐久性が向上していると良いが。

1が参考にしています
対象商品 : 39293633
2024-04-15
用途: 田の給水出口に

田の給水の流れを調整するために、利用。
用途は別ですが、値段も手ごろで十分利用できます。

対象商品 : 39293624
2022-05-07
用途: 破損部分の交換用

設備屋さんは常識かもしれないが、タッピング皿ネジのサイズがM3.5のようで、施工説明がメーカーからも出ていないため、DIYでやるには部材を揃えるにあたり敷居が若干高い。いざネジとコーキングを用意してやってみると作業自体は、①タッピングネジで仮止め ②周囲をコーキングで埋める とそれほど難しくはない。この手の施工動画や解説書が充実していると、間違った施工をすることなく、手軽に修繕作業ができるのではないかと思う。評価が普通だったのは価格が高いことに尽きる。

2が参考にしています
対象商品 : 39293624
2022-08-01
用途: スチール物置に取り付け。
有限会社 松建工業建設業・工事業

外置きスチール物置の内部の放熱をする為に側面に穴を開けソーラーファンを設置した。
その外囲いにこの商品を使用してみた。サイズはピッタリで見た目もよく大正解だった。

対象商品 : 39293633
2021-04-04
用途: 外壁工事
建設業・工事業

外壁と色がマッチして、とてもよい!
また機会があれば購入したい

対象商品 : 39293624
2020-08-12
用途: 道路に面に幅がない建物
南予システム電気・ガス・熱供給・水道業

いい製品で大変良かったです。いろんな建物があるので厚みの種類うを増やしてほしいです。
助かりました。今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 39293624
2020-07-11
用途: ガレージ換気口用
KMプロダクト

あまり奥行のない場所への取付用に探していて、付けてはみたが、ワンサイズしかない為、もうワンサイズ大きいのが有ると良い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする