スーパースリムフード

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体・フード部/スーパーステンレス(NSS445M2)(t=0.6mm)胴部/ステンレス(SUS304)(t=0.5mm) 適合パイプSU100(内径Φ100) 注文コード39293807 品番KS-8820SH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は材質・適合パイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。
耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
止水板付です。
サビに強いスーパーステンレス採用。

材質
本体・フード部/スーパーステンレス(NSS445M2)(t=0.6mm)
胴部/ステンレス(SUS304)(t=0.5mm)
寸法A(mm)160 寸法B(mm)140 寸法C(mm)140 寸法D(mm)20.5 寸法E(mm)25 寸法F(mm)52.2 寸法H(mm)97 無塗装 適合パイプSU100(内径Φ100) 有効換気面積(cm2)40 防火性能-
注意
※局所換気扇へのご使用はおやめ下さい。
※スーパーステンレスは非常に塗装の乗りにくい材質ですのでご注意下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39293816
2016-12-16
用途:
現場で・・・
株式会社ユートピア設計ネットワーク 様 (不動産業)

沖縄なので3千円以上送料無料は助かります。単品で色々頼めるため有難いです。

対象商品:
39293807
2016-12-11
用途:
使用する機会がなくなりました
有限会社グループホームファミリーハウス 様

使うつもりで買ったのですが、使うことなくそのままになっております。

対象商品:
39293834
2014-09-19
用途:
取替え

半円形のウェザーカバーからの取替えです。パイプに差し込んで、まわりをマスキングそしてコーキングで出来上がりです。水切りがうれしいです。もうひとつの商品より値段が高かったですが、これにして良かったです。メタリックも付けると全然気になりません。おしゃれですよ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする