曜日別特売
TM-WP-12 耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位 TRUSCO 39293809

耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)12
内容量1巻注文コード39293809品番TM-WP-12
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

水性塗料にも使用できます。
手切れがよく、簡単に切ることができます。
高い耐熱性能があります。
糊残りが少ないタイプです。

用途
各種塗装関係。
テープ幅(mm)12テープ長さ(m)50基材クレープ紙粘着剤天然ゴム系粘着力3.33N/10mmトラスコ品番116-3407厚さ(mm)0.155質量(g)62使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23特性耐熱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39293863
2024-04-30
用途: 塗装作業時のマスキング
製造業

60幅が在庫してなく50㎜と25㎜で重ねていたので60㎜を見つけて工程削減です!

対象商品 : 39293845
2020-06-29
用途: 3Dプリンタのプラットフォームテープ
製造業

使用可能温度が150℃となっていたので90℃程度になる3Dプリンタのプラットフォームテープの代用として購入
加熱すると数分程度で浮いてきます。
手で軽く押さえれば貼り付けることができますし、造形物が載っている部分が浮くことは今のところないので手をかければ何とか使えるという感じです。

2が参考にしています
対象商品 : 39293827
2019-09-06
用途: 研磨時の保護、接着の仮固定

研磨時の保護使うのに、厚みや強度が必要でなおかつ、粘着が残らず綺麗に剥がせるこのテープは良いです。
次は幅広の60mmを使ってみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする