耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)2巻単位

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2巻) 注文コード39293854 品番TM-WP-6
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)50 基材クレープ紙 粘着剤天然ゴム系 トラスコ品番116-3405 厚さ(mm)0.155 質量(g)68 使用温度範囲(℃)150/(60分) テープ厚さ(mm)0.155 特性耐熱

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39293854
2022-10-25
用途:
二輪塗装のラインマスキング

テープ幅が不均一(長さ100oの内で実測幅5.8〜6.2o)な上に縁が細かいギザギザな部分もあり、きれいな仕上がりが望めない。
ロールの側面には製造段階のカット時のノリのカスや糸くずのような0.2o幅の細いテープが残っていて、取り除くのも困難なのでマスキングに使うことは諦めた。
うちに届いたものがたまたまハズレだったと思いたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする