※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質本体・フード部/アルミダイカスト(ADC12)(t=2.0mm)胴部/ステンレス(SUS304)(t=0.5mm)
適合パイプキョーワ150(内径Φ152)、VU150(内径Φ154)
寸法B(mm)190
注文コード39294001
品番KS-V15AH-SG
参考基準価格(税別)¥8,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
この商品は材質・適合パイプ・寸法Bなど24種類から選べます
他の種類を見る
耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P)
壁汚れ防止構造。
防火ダンパー付に72℃用を設定しました。(バイメタル式)
特定防火設備該当品です。(ダンパー付)