※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-V15AHD-MLG 耐外風高性能フード NASTA(ナスタ) 39294053 KS-V15AHD-MLG 耐外風高性能フード NASTA(ナスタ) 39294053

耐外風高性能フード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体・フード部/アルミダイカスト(ADC12)(t=2.0mm)胴部/ステンレス(SUS304)(t=0.5mm)ダンパー部/ステンレス(t=1.5mm) 適合パイプキョーワ150(内径Φ152)、VU150(内径Φ154) 寸法B(mm)190 注文コード39294053 品番KS-V15AHD-MLG
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は材質・適合パイプ・寸法Bなど24種類から選べます 他の種類を見る

耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P)
壁汚れ防止構造。
防火ダンパー付に72℃用を設定しました。(バイメタル式)
特定防火設備該当品です。(ダンパー付)

材質
本体・フード部/アルミダイカスト(ADC12)(t=2.0mm)
胴部/ステンレス(SUS304)(t=0.5mm)
ダンパー部/ステンレス(t=1.5mm)
寸法A(mm)218 寸法B(mm)190 寸法C(mm)243 寸法D(mm)119 寸法E(mm)124 寸法F(mm)184.5 寸法G(mm)116 寸法H(mm)68.5 寸法J(Φmm)147 寸法K(mm)23.5 メタリックライトグレー 仕上アクリル焼付塗装 適合パイプキョーワ150(内径Φ152)、VU150(内径Φ154) 有効換気面積(cm2)104 防火性能防火ダンパー付(バイメタル式72℃)
注意
※防火ダンパーを密閉または半密閉の燃焼設備(給湯器、風呂釜等)の排気ダクト等に使用すると誤作動によりダンパーが閉じて不完全燃焼等、危険な場合がありますのでご使用にならないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする